Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Tragetaschen, Papier 36 cm x 22 cm x 10 cm weiss mit Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Tragetaschen, Papier 36 cm x 22 cm x 10 cm weiss mit Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP86446
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86446
EAN/GTIN:
     4002911864463
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff - Abmessungen: Höhe 36 cm, Breite 22 cm, Tiefe 10 cm - Farbe: weiß - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 7 kg - Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go. -
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
28 g
Gewicht (Packung):
1407,1 g
Gewicht (Karton):
12036 g
Volumen (Karton):
0,0561
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
36 cm
Breite:
22 cm
Tiefe:
10 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 11,88*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,47*
€ 12,21*
Lager 7223
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 13,58*
9 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 14,89*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,00*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 108,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.