Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Fingerfood - Löffel, Palmblatt "pure" 12 cm "Asia". Material: Palmblatt. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88535
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88535
EAN/GTIN:
     4002911315699
Suchbegriffe:
China-Löffel
Chinalöffel
Amuselöffel
Fingerfood-Löffel
stabiler Fingerfood-Löffel aus Palmblatt - Länge: 12 cm - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - geruchs- und geschmacksneutral - ohne chemische Zusätze oder Beschichtung - ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter - Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden . Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Material:
Palmblatt
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
5,38 g
Gewicht (Packung):
138,9 g
Gewicht (Karton):
1626 g
Volumen (Karton):
0,01
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
12 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Zertifikat:
Keimling
Dekor:
Asia
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 7,72*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 7,95*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 8,96*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,182* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.