Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Muffins-Backförmchen rund Ø 5 cm · 4 cm natur aus Frischfaser und Kakaoschalen. Material: Papier. Farbe: natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Muffins-Backförmchen rund Ø 5 cm · 4 cm natur aus Frischfaser und Kakaoschalen. Material: Papier. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88695
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88695
EAN/GTIN:
     4002911886953
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin-Form
nachhaltiges Muffin - Backförmchen - Durchmesser unten: 5 cm - Höhe: 4 cm - Farbe: natur - Material: Frischfaser und Kakaoschalen - Backfest bis 220 °C - mikrowellengeeignet - gefriergeeignet bis -40°C - Fettdicht.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
1,42 g
Gewicht (Packung):
48,4 g
Gewicht (Karton):
1717 g
Volumen (Karton):
0,0394
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
5 cm
Material 2:
Kakaoschalen
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Form:
rund
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 3,75*
Lager 7223
unbekannt
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,78*
9 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,20*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 5,03*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,60*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 90,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.