Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135 Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz. Material: Papier. Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
135 Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz. Material: Papier. Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88931
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88931
EAN/GTIN:
     4002911775486
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 8 mm - Länge: 25 cm - Farbe: schwarz - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen. Ideal für Ihre Milch- & Fruchtshakes, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party!. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
schwarz
Gewicht (Stück):
2 g
Gewicht (Packung):
275,1 g
Gewicht (Karton):
15225 g
Volumen (Karton):
0,1207
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
8 mm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,31*
Lager 7223
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,34*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,54*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 6,72*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,52*
€ 41,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 267,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87510
ab € 6,40*
Sonstiges
PAPSTAR
87511
ab € 2,82*
Sonstiges
PAPSTAR
87982
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.