Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Pommes-Frites-Schütte, Pappe rund Ø 6 cm · 17,7 cm braun groß. Material: Pappe, PLA-beschichtet. Farbe: braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     7223-PAP89265
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89265
EAN/GTIN:
     4002911892657
Suchbegriffe:
Pommes Frites Spitztüte
Pommestüte
pap star pommes frites spitztüten
pommes frites spitztüte
Umweltfreundliches Pommes-Frites-Schütte aus Pappe - Durchmeser: 8,5 cm (Boden 6 cm), Höhe: 17,7 cm - Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und industriell kompostierbar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet - Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Pommes Frites und Snacks aller Art. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Material:
Pappe, PLA-beschichtet
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
12,5 g
Gewicht (Packung):
631,6 g
Gewicht (Karton):
7066 g
Volumen (Karton):
0,0497
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
17,7 cm
Durchmesser:
6 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 11,09*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 12,01*
1
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 12,46*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89264
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.