| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-RR120100004 Herst.-Nr.: 120100004 EAN/GTIN: 4251305411541 |
|
|
| | |
| Traglast 1000 kg, Inhalt 600 dm³, Schüttkantenhöhe 885 mm, BxTxH 1070x1340x965 mm, Gewicht 135 kg, Einfahrtaschen (mm): A=144 B=479 C=100 Weitere Informationen: | | Artikelkategorie: | Deichselstapleranbaugeräte | Artikelgruppe: | Kippbehälter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,08* | € 1.235,64* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.047,84* | € 1.271,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.049,60* | € 1.279,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|