| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-RR130200228 Herst.-Nr.: 130200228 EAN/GTIN: 4251305418298 |
| |
|
| | |
| 6x6 verzinkte Fächer, Fachmaße 149x130 mm, Traglast pro Fach 420 kg, Gesamttraglast 15120 kg, 2-fach stapelbar, 20 mm Schilderleiste, BxTxH 1000x6000x1000 mm, Gewicht 1430 kg Weitere Informationen: | | Artikelkategorie: | Lagertechnik | Artikelgruppe: | Wabenregale 6000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.092,71* | € 6.357,49* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.210,95* | € 6.453,13* | | | | Lager 7223 | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6.214,41* | € 6.896,67* | | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.215,21* | € 6.904,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|