Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUSCHALEN + EINLEGEDECKEL ECKIG 450 ML 240450 450B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALUSCHALEN + EINLEGEDECKEL ECKIG 450 ML 240450 450B
ALUSCHALEN + EINLEGEDECKEL ECKIG 450 ML 240450 450B
Artikel-Nr.:
     7223-T235451+235452
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     235451+235452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale

ALUSCHALEN + EINLEGEDECKEL ECKIG 450 ML 240450 450B TOP 100 STÜCK

Weitere Informationen:
Material (Schale):
Aluminium
Material (Deckel):
beschichtete Pappe
Breite:
145 mm
Tiefe:
120 mm Tiefe
Höhe:
41 mm Höhe
Füllvolumen:
ca. 450 ml
Packungsinhalt:
100 Stück
Kartoninhalt:
10 X 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Alu-Schalen (Labor), Aluminium-Schalen (Labor), Aluminiumschalen (Labor), Aluschale (Labor), Mikro-Aluschale, aluschale eckig 450ml, alu-schalen (labor), aluminiumschalen (labor) top, Aluschalen, Schale, Alu-Schale, 450, 450B, 450ml, 450 ml, Alukartondeckel, Einlegedeckel, Alu-Kartondeckel, Deckel, Aluschalendeckel, Aluschalen-Deckel, Aludeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,13*
€ 30,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 40,43*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,47*
€ 36,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.