Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUSCHALEN ECKIG 450 ML 240450 450B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALUSCHALEN ECKIG 450 ML 240450 450B
ALUSCHALEN ECKIG 450 ML 240450 450B
Artikel-Nr.:
     7223-T235451
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     235451
EAN/GTIN:
     4039416180378
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale

ALUSCHALEN ECKIG 450 ML 240450 450B TOP 100 STÜCK

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
145 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
41 mm Höhe
Füllvolumen:
ca. 450 ml Füllvolumen
Packungsinhalt:
100 Schalen
Kartoninhalt:
10 Packungen á 100 Schalen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,79*
€ 26,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,94*
€ 37,00*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.