Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Textil-Umreifungsband
>
Artikel
Textilumreifungsband Polyester 16 mm, weiß, 850 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-UM60-2
Hersteller:
Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
UM60-2
EAN/GTIN:
4063963037052
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Poylester-Textilumreifungsband
16 mm x 850 lfm., 76 mm-Kern, Reißfestigkeit 450 kg
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
850 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
450 kg
... >
Lager 7223
>
Packmittel
>
Umreifungsband
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PET
,
Textil-Umreifungsband
,
Textilumreifungsband
,
Umreifungsbänder Textil
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
polyesterband 16 mm rolle a 850 m
,
kunststoff umreifungsband
,
textilumreifungsband 16 mm
,
textilband umreifungsband
,
textil-umreifungsband
,
polyesterband 16 mm breit
,
Umreifung
,
Kunststoffbandumreifung
,
Kompositband-Umreifung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 141,47*
€ 180,26*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,01*
€ 190,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,26*
€ 214,5094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,41*
€ 206,3579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,65*
€ 193,5535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,85*
€ 184,2715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,47*
€ 168,3493
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 70,735* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Textilumreifungsband Polyester 16 mm, SCHWER, weiß, 600 m
Xt Verpackungen
UM60-4
ab € 141,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen