Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilumreifungsband Polyester 19 mm, weiß, 600 m,Kunststoffbandumreifung


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Textilband
Textilband
Artikel-Nr.:
     7223-UM60-3a
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     65313010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Poylester-Textilumreifungsband

19 mm x 600 lfm., 76 mm-Kern, Reißfestigkeit 550 kg

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
600 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
550 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 19mm, kunststoffumreifungsband, textilband umreifungsband, textil-umreifungsband, polyesterband 19 mm breit, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 63,92*
€ 72,39*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 66,22*
€ 77,25*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 72,39*
€ 86,14
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 63,92*
€ 76,06
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 144,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM60-6
ab € 124,98*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM60-5
ab € 85,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.