| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT3200790 Herst.-Nr.: 3200790 EAN/GTIN: 4063963000117 |
| |
|
| | |
| - Rot-weiss gestreiftes Absperrband mit besonders hoher Signalwirkung
- Zum Markieren der Ladezone oder zum Absperren von Gefahrenstellen zur Unfallverhütung
- Aus 25 µ starker, nicht selbstklebender PE-Folie
- Im Spendekarton für einfaches Handling
Weitere Informationen: | | Material: | PE | Farbe: | rot/weiß | Gewicht VE in KG: | 2,5 | Länge innen: | 500 m | Breite innen: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Sicherung, Absperrung, Transport, Spedition |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,12* | € 29,68* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 6,12* | € 30,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,14* | € 32,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 9,56* | € 33,27* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,48* | € 33,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,01224* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|