| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5504336 Herst.-Nr.: 5504336 EAN/GTIN: 4063963091665 |
| |
|
| | |
| - Temperaturbeständigkeit bis 180 °C
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand)
- Sehr gut zu verarbeiten, fexibel und stabil
- Starke Klebkraft = 4,6 N/cm
- Hervorragende Reisskräfte = 105 N/cm
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 16,69* | € 28,17* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,69* | € 29,79* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 22,57* | € 30,39* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 22,99* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3338* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 169,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|