Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 75mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 75mm breit
3M-Filamentband, 75mm breit
Artikel-Nr.:
     7223-XT5520064
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5520064
EAN/GTIN:
     4063963001596
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 5,5 N/cm
  • Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,58
Länge innen:
50 m
Breite innen:
75 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: filament klebeband, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 6,30*
Lager 7223
2992
12
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 6,64*
12
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,88*
13 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,10*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Rolle
ab 1188 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Rolle
ab 3564 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0634* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 79,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,51*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 22,12*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,30*
Zubehör
3M
83101
ab € 43,19*
Zubehör
3M
00580
ab € 51,35*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,17*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 49,00*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.