| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520994 Herst.-Nr.: 5520994 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewebeklebeband (Duct Tape / Reparaturband) Produktinformationen: - Träger: LDPE-Film + Polyestergewebe
- Gesamtdicke: 140 µ
- Kerninnendurchmesser: 76 mm
- Maße: 48 mm x 50 lfm.
- Reißfestigkeit in Längsrichtung: 87,5 N/25 mm (+/- 5 %)
- Klebkraft auf Stahl: 10 N/25 mm (+/- 5 %)
- Temperaturbeständigkeit: 0 - 60 ° Celsius (kurzfristig)
- Wasserabweisend und einseitig mit einem Kautschuk-Klebstoff ausgerüstet
Anwendungsmöglichkeiten: Unser Gewebeband ist für viele Einsatzzwecke geeignet, z. B. für Verpackungsarbeiten, Bündelungen, Abdeck- oder Versiegelungsarbeiten, Rohrleitungsbau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abrolllautstärke: | normal | Anwendung Klebeband: | Mittelschwer bis 30 kg | Breite: | 48 mm | Länge: | 50 lfm. | Stärke: | 140 μ | Farbe: | Silber | Kleber: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PE (Polyethylen) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewebeklebeband grau 48mm x 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Klebebänder, Gewebebänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7223 | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,40* | € 4,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,67* | € 4,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,39* | € 4,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,18* | € 5,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,048* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 102,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|