| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-XT7240064 Herst.-Nr.: 7240064 EAN/GTIN: 4063963009769 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte - Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
- Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
- Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
- Wiederverwendbar
- 75 mm Kerndurchmesser
- 700 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 9,52 | Länge innen: | 350 m | Breite innen: | 1250 mm | Stärke: | 1 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 7,90* | ab € 59,48* | € 101,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,90* | ab € 62,57* | € 103,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 86,67* | € 106,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,45* | ab € 86,97* | € 106,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 87,81* | € 107,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,16995* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|