Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 3-lagig, 1200 mm breit x 100 lfm, Typ 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1200 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1200 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     7223-XT7340543
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340543
EAN/GTIN:
     4063963004627
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc.
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 540 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
8,48
Qualität:
75my
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1200 mm
Stärke:
75 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 3-lagig
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,35*
€ 85,59*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 55,53*
€ 87,56*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 75,17*
€ 92,42*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 76,83*
€ 95,01*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 77,03*
€ 95,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,4735* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.