Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160019
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160019
EAN/GTIN:
     4063963006713
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
4,98
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
180 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 180x250 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02664*
€ 0,05331*
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04348*
€ 0,05528*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 47,68*
5 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 48,72*
€ 49,13*
Lager 7223
293
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,02*
€ 51,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.