Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 220 x 320 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 220 x 320 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 220 x 320 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160106
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160106
EAN/GTIN:
     4063963007666
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,555
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
220 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: PE, Beutel, 8160106
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03005*
€ 0,05656*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04571*
€ 0,05861*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,09*
€ 50,92*
Lager 7223
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 51,90*
5 Tage
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 51,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,90*
€ 61,761
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,70*
€ 47,243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.