Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 250 x 300 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 250 x 300 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 250 x 300 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160107
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160107
EAN/GTIN:
     4063963007673
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 250 x 300 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,28
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
250 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, 8160107
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03186*
€ 0,05913*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04753*
€ 0,06163*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,70*
€ 53,01*
Lager 7223
21
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,01*
€ 53,30*
4 Tage
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 53,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,30*
€ 63,427
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,98*
€ 47,5762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.