Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 250 x 350 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 250 x 350 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 250 x 350 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160108
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160108
EAN/GTIN:
     4063963007680
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 250x350mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
7,3
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, 8160108
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03432*
€ 0,0613*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04938*
€ 0,06368*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 55,14*
Lager 7223
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,46*
€ 56,27*
5 Tage
105
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 56,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,80*
€ 50,932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.