Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 350 x 450 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 350 x 450 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 350 x 450 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160111
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160111
EAN/GTIN:
     4063963007710
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 350x450 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
13,66
Länge innen:
450 mm
Breite innen:
350 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, 8160111
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05206*
€ 0,07846*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06148*
€ 0,07928*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 69,89*
Lager 7223
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,78*
€ 72,74*
5 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 72,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,74*
€ 86,5606
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,77*
€ 78,2663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,33*
€ 75,3627
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 48,67*
€ 57,9173
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 38,85*
€ 46,2315
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.