Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 450 x 500 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 450 x 500 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 450 x 500 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160113
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160113
EAN/GTIN:
     4063963007734
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
9,58
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
450 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: PE, Beutel, 8160113
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08672*
€ 0,13394*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10865*
€ 0,13565*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 60,15*
Lager 7223
11
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,41*
€ 61,33*
4 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 61,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,33*
€ 72,9827
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,20*
€ 62,118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,94*
€ 61,8086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.