Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 200x300mm, 90µ, transparent, Beschriftungsfeld


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 200x300mm, 90µ, transparent, Beschriftungsfeld, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 200x300mm, 90µ, transparent, Beschriftungsfeld, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160143
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160143
EAN/GTIN:
     4063963007079
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Leicht zu beschriften, mit drei Beschriftungsfeldern
  • Mit EURO-Lochung auf Anfrage
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,138
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
300 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 200x300mm 90my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05806*
€ 0,0846*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06606*
€ 0,08626*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,18*
€ 75,27*
Lager 7223
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,37*
€ 81,42*
4 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 81,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,42*
€ 96,8898
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,25*
€ 94,3075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,37*
€ 92,0703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,64*
€ 91,2016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,78*
€ 88,9882
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,87*
€ 54,5853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.