Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Alu-Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbare Alu-Sackkarre
Klappbare Alu-Sackkarre
Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-YT4011146
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     4011146
EAN/GTIN:
     4063963003583
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
  • Leichte Aluminium-Sackkarre
  • Extrem flach zusammenlegbar
  • Auf Knopfdruck wird aus der Sackkarre ein kompaktes Paket
  • Räder mit Rollenlager
  • Teleskopisch verstellbarer Zugbügel
  • Abmessung Schaufel: 320 x 490 mm (L x B)
  • Gewicht: 5,20 kg
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
5,72
Traglast:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, Transport, Alu, SackkarreTransportkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
1
€ 7,90*
ab € 117,51*
€ 175,85*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 184,45*
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 185,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,83*
€ 191,45*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,25*
€ 195,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.