Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 700 x 500 x 500 mm, Qual. 2.30 BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 700 x 500 x 500 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 700 x 500 x 500 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     7223-YT6123162
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123162
EAN/GTIN:
     4063963014770
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,5
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
500 mm
Höhe innen:
500 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1219*
€ 6,8219*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 7,06*
Lager 7223
85
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,53005*
€ 87,25005*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,01*
€ 93,15*
4 Tage
85
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,7201*
€ 97,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,25005*
€ 103,82756
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 84,87*
€ 100,9953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,1201*
€ 84,63292
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 60,5901*
€ 72,10222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,47*
€ 69,5793
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,20005*
€ 59,73806
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 44,86005*
€ 53,38346
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 44,2101*
€ 52,61002
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,73005*
€ 50,84876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 41,53005*
€ 49,42076
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,76867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.