| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT6123165 Herst.-Nr.: 6123165 EAN/GTIN: 4063963014800 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 7,64 | Qualität: | 2.20BC | Länge innen: | 390 mm | Breite innen: | 250 mm | Höhe innen: | 180 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,9786* | € 2,7486* | | | | | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,15* | € 2,84* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,30* | € 36,4701* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,5201* | € 37,66005* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 32,56005* | € 41,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,70134* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|