| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-YT7651122 Herst.-Nr.: 7651122 EAN/GTIN: 4063963010482 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
- Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
- Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
- Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
- Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
- Preiswert und umweltfreundlich
- Grammatur: 50 g/m²
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Rollendurchmesser: 220 mm
- Gewicht je Rolle ca. 19 kg
- Farbe: grau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Packseide | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 19 | Qualität: | 50 g/m² | Länge innen: | 506 m | Breite innen: | 750 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |