Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide, 75x100cm, Qual. 25g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-YT7651213
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7651213
EAN/GTIN:
     4063963092006
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Packseide, 75x100cm, Qual. 25g/qm, Bogenware, 15kg Paket, Preis je kg
Weitere Informationen:
Qualität:
25 g/m²
Farbe::
grau
Material:
Papier
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
750 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
1252
€ 7,90*
ab € 24,2901*
€ 55,71*
6 Tage
1252
Frei Haus
ab € 24,22005*
€ 66,27*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,71*
€ 66,2949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,06005*
€ 58,38146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,4101*
€ 46,89802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,37005*
€ 43,28036
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 68 Packungen
€ 29,98005*
€ 35,67626
pro Packung
ab 102 Packungen
€ 28,39005*
€ 33,78416
pro Packung
ab 136 Packungen
€ 28,21005*
€ 33,56996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,2901*
€ 28,90522
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 1,61934* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.