Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonrolle, PE beschichtet, ca.280gr/qm, Breite 93 bis 110 cm, 65 qm pro Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kartonrolle, PE beschichtet, ca.280gr/qm, Breite 93 bis 110 cm, 65 qm pro Rolle
Kartonrolle, PE beschichtet, ca.280gr/qm, Breite 93 bis 110 cm, 65 qm pro Rolle
Artikel-Nr.:
     7223-YT8252123
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8252123
EAN/GTIN:
     4063963090934
Suchbegriffe:
Alu-beschichtetes Papier
Verbundmaterial
beschichtetes Papier
beschichtet

Widerstandsfähige beidseitig mit PE beschichtete Folie, ideal als Oberflächenschutz

  • Gut geeignet für den "rollenden" Umzug mit fahrbaren Transporthilfen
  • Zuverlässiger Schutz von Böden durch solides Material
  • Kein Verrutschen dank beidseitiger PE-Beschichtung
  • Leicht befahrbar und strapazierfähig
  • Eine Rolle ist geeignet für ca. 65 m² Fläche
  • Grammatur ca. 280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: 7141012
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
272
€ 7,90*
ab € 32,18*
€ 68,77*
Frei Haus
ab € 39,04*
€ 70,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 74,76*
7 Tage
10
€ 3,99*
ab € 40,75*
€ 74,90*
5 Tage
272
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 78,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,77*
€ 81,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,77*
€ 79,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 64,67*
€ 76,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,89*
€ 71,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,48*
€ 63,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.