| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT8661344 Herst.-Nr.: 8661344 EAN/GTIN: 4063963003118 |
| |
|
| | |
| - Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
- Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
- Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
- Spart Lagerkosten
- Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
- Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
- Gewicht: 9 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 9,19 | Länge innen: | 650 mm | Breite innen: | 520 mm | Höhe innen: | 420 mm | Stärke: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, Holzkiste, holz aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette, palettenaufsatzrahmen transpak, Kleinbehälter, ExPak, Sperrholz, Kiste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,47* | € 79,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 38,13* | € 88,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,57* | € 89,04* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,54* | € 89,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,20* | € 95,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|