Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, für Regur 31 und 31/4, 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern, für Regur 31 und 31/4
Heftklammern, für Regur 31 und 31/4
Artikel-Nr.:
     7223-YT8881332
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8881332
EAN/GTIN:
     4063963002852
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Tackerklammer
  • Geeignet für Handheftzange Regur 31 und 31/4
  • Ideal zur Befestigung von Wellpappe, Vollpappe, Leder u. v. m.
  • Besonders stabil für eine feste Heftung
  • Aus robustem Metall
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Gewicht VE in KG:
0,566
Länge innen:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, handhefter, Heftklammer, 8 mm, 7770221, 77702.21, 77.702.21
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00353*
€ 0,00913*
10 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00577*
€ 0,00967*
5 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 34,95*
Lager 7223
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 34,95*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,20*
€ 38,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.