| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT9481123 Herst.-Nr.: 9481123 EAN/GTIN: 4063963012448 |
| |
|
| | |
| - Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
- Einfaches, sauberes Handling
- Selbstklebend auf Trägerfolie
- Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
- Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 1,55 | Länge innen: | 145 mm | Breite innen: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 29,64* | € 39,97* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,12* | € 49,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,12* | € 59,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01312* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|