Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Messkanne 5 L, PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-261000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     261000
EAN/GTIN:
     4007228261004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkanne,Messbecher,Messzylinder,M...

Deckel als Zubehör für Messkanne PP, 5 L

  • schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • Ø 206 mm aus PP, transparent, rund
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
206
Breite (mm):
206
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,83*
€ 8,73*
Lager 724
74
€ 6,90*
ab € 5,361*
€ 9,4795*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,4795*
€ 11,28061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,977*
€ 10,68263
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,6145*
€ 10,25126
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,1735*
€ 9,72647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,451*
€ 8,86669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,121*
€ 8,47399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,651*
€ 7,91469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,361*
€ 6,37959
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,0722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
258000
ab € 0,75*
Ähnlich
Hünersdorff
259000
ab € 0,92*
Ähnlich
Hünersdorff
260000
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.