Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-426401 Herst.-Nr.: 426401 EAN/GTIN: 4007228426403 |
| | |
|
| | |
| Industrie-Kanister 20 Liter mit Verschluss (mit Originalitätsring), naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) - mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- kompakte Form - handlich und stapelbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 60/61 Art.-Nr. 550500
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 47 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = DIN 60
- t=Tiefe=231 mm b=Breite=294 mm h=Höhe=399 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 231 | Breite (mm): | 294 | Höhe (mm): | 399 | Volumen in L: | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,18* | € 14,04* | | | | Lager 724 | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 9,39* | € 14,10* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 12,67* | € 15,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,34* | € 16,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,44* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|