Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangshahn 10 mm bzw. 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-522100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     522100
EAN/GTIN:
     4007228705737
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Durchgangshahn
Heizungs Absperrventil

Durchgangshähne mit Absperrfunktion 3/8" (10 mm), naturfarben, beidseitig Tüllenanschluss zum Verbinden von Schläuchen

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • druckbeständig bis 0,4 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • unbelüftet
  • Tülle Außen-Ø d1= 10 mm bzw. 3/8" (Aufsteckbereich)
  • h = 59 mm
  • l = 80 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
80
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,89*
Lager 724
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 3,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,84*
€ 5,89*
10 Tage
11
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,69*
€ 8,30*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
522200
ab € 1,57*
Ähnlich
Hünersdorff
522300
ab € 7,736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.