Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzbox aus PS, 162x54x45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-622700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     622700
EAN/GTIN:
     4007228622706
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Einsatz-Kasten

Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken

  • verschiedene Grundmaße in den Höhen 23 / 45 / 63 mm
  • besonders formstabil aus hochschlagfestem Polystyrol
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX Art.-Nr. 612100 und PP-Premium Art.-Nr. 600100
  • t=Tiefe=162 mm     b=Breite=54 mm      h=Höhe=45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
162
Breite (mm):
54
Höhe (mm):
45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,83*
€ 29,7801*
Lager 724
19
€ 6,90*
ab € 18,081*
€ 30,993*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,993*
€ 36,88167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,7502*
€ 34,21274
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,5172*
€ 32,74547
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,2842*
€ 31,2782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,6311*
€ 26,93101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,1412*
€ 26,34803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,321*
€ 25,37199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,081*
€ 21,51639
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,6027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
622300
ab € 0,62*
Ähnlich
Hünersdorff
622200
ab € 0,37*
Ähnlich
Hünersdorff
622400
ab € 1,1184*
Ähnlich
Hünersdorff
622500
ab € 1,38*
Ähnlich
Hünersdorff
622600
ab € 1,55*
Ähnlich
Hünersdorff
622100
ab € 0,27*
Ähnlich
Hünersdorff
622800
ab € 27,23775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.