Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbalgschlauch aus LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-934000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     934000
EAN/GTIN:
     4007228701227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
Ölschlauch

Faltenbalgschlauch als Zubehör für Ölmaßgefäße aus Kunststoff, schwarz

  • flexibel
  • aus säure- und chemikalienbeständigem LD-PE
  • für Ölmaßgefäße Art.-Nr. 932500, 932600, 932700, 933800
  • Länge 307 mm
  • Stutzen Außen-Ø 12 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
307
Weitere Suchbegriffe: ölschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,37*
Lager 724
380
10
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,44*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,71*
€ 3,25*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 5,07*
15 Tage
10
4
€ 4,99*
ab € 3,11*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.