Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFS 6K-4S Zählwaage - 3/6kg : 0,1/0,2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFS 6K-4S Zählwaage - 3/6kg : 0,1/0,2g
Kern IFS 6K-4S Zählwaage - 3/6kg : 0,1/0,2g
Artikel-Nr.:
     7303-M002973
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFS 6K-4S
EAN/GTIN:
     4045761208247
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählwaage

Kern IFS 6K-4S Zählwaage

Industriezählwaage mit Zehnertastatur.

- Wägebereich:3/6 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1/0,2 g.

- Linearität:0,1/0,2 g.

- Kleinstes Teilgewicht g / Stück:1 g.

- Wägefläche:23 x23 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 300 mm x240 mm x 440 mm.

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Industriequalität: schwere Ausführung für den harten Einsatz im industriellen Umfeld.

Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von:

Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.

99 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc...

Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Summieren von Zählteilen.

Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc...

Ausdruck mit Datum und Uhrzeit.

 

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 313,91*
€ 377,11*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 324,47*
€ 422,00*
Frei Haus
ab € 402,62*
€ 470,25*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 709,69*
€ 791,21*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,00*
€ 502,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,10*
€ 483,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.