Mettler Toledo SevenExcellence pH/Ion meter S500-Std-K
Unübertroffene Leistung im Labor.
- Parameter: pH, Ionen,Redox
- Kanal: Einkanal.
- Sprachen: Englisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch.
- pH-Messbereich: -2'000 - 20'000.
- Auflösung pH-Messwert: 0,001, 0,01, 0,1.
- pH-Messgenauigkeit (±) 0,002.
- mV-Genauigkeit (±): 0,1.
- mV-Messbereich: -2000,000 bis 2000,000.
- Ionenkonzentration: Messbereich: 1,00 E-9? bis 9,99 E+9.
- Ionenkonzentration-Auflösung: 3 Stellen (je nach Gerät).
- Ionenkonzentration: Genauigkeit (±): 0,5 %
- Auflösung des Temperaturmesswerts: 0,1 °C.
- Temperaturgenauigkeit (±): 0,1 °C.
- Auflösung mV-Messwert: 0,1, 1.
- Sicherheit und Konformität: Passwort-Schutz, GLP, Unterstützung von 21 CFR Teil 11, Benutzerverwaltung, SOP in Methoden programmieren.
- Speichergröße: 250 Analysen (20.000 Datenpunkte).
- Datenübertragung: PC, Drucker, USB-Stick.
- Flexibilität und Modularität: Upgrade für zusätzliche Parameter, Rührer, Automatisierung, Barcodeleser, LabX-Software.
- Display-Typ: Farbiger TFT-Touchscreen.
- Inklusive Sensor: InLab Expert Pro-ISM.
- Abmessungen: 235 x 188 x 75 mm.
- Anschlüsse: LAN, USB A, USB B, RS232, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA, Mini-LTW.
Die Leistungsklasse für Profis
Dieses flexible Messgerät ist die perfekte Wahl für Messungen von pH-Wert, Redoxpotenzial und Ionenkonzentration. Es unterstützt inkrementelle Ionenmessverfahren.
Volle Unterstützung bei Ionenmessungen
Dieses Messgerät führt den Benutzer durch das inkrementelle Messverfahren. Es ist daher die perfekte Ergänzung zu unserer perfectION-Serie mit Kombinationselektroden und Halbzellen-ISE-Sensoren.
Effiziente Unterstützung von Arbeitsabläufen
Der komplette Arbeitsablauf von der Dateneingabe über die Probenanalyse bis zur Datenarchivierung wird effizient und intuitiv unterstützt.
Einfache Bedienung
Die Bedienung des SevenExcellenceTM ist so intuitiv, dass es sofort und ohne lange Einarbeitung verwendet werden kann. Bequemes Starten von Analysen, Ändern von Einstellungen und Zugreifen auf Ergebnisse.
Intuitiv und eindeutig
Die große, gut lesbare Farbanzeige und die Bedienung über den modernen Touchscreen machen die Arbeit mit diesem Gerät besonders angenehm. Es ist einfach die richtigen Einstellungen im Menü vorzunehmen, da das Gerät Ihre Sprache spricht.
Flexibilität in jeder Hinsicht
SevenExcellenceTM bietet Platz für drei Module in beliebiger Zusammenstellung und Reihenfolge. Dies schafft größtmögliche Flexibilität, da Sie Ihr Gerät jederzeit erweitern und neue Messparameter hinzufügen können.
Solide Konformität
Dieses Gerät wurde dafür entwickelt, die Einhaltung der strengsten Konformitätsanforderungen zu ermöglichen. SevenExcellenceTM bietet die ideale Kombination aus innovativen Geräteeigenschaften, vorschriftsmäßiger Dokumentation und Dienstleistungen.
Arbeitsabläufe werden zur Routine
Ein Klick genügt, um die Verarbeitung einer Probe, eine Messreihe oder eine Analyseserie mit optionalem Autosampler zu starten. Nach der Einrichtung ist die Datenarchivierung ein Standardverfahren, das nach jeder Analyse automatisch ausgeführt wird.