CAS Kontroll- und Handelswaage SW2-3 – Geeicht
Platzsparend, portabel, praktisch!
+ Eichung ab Werk
Dieser Artikel wird mit frisch erhaltener Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.
- Höchstlast: 1,5 / 3 kg.
- Teilung: 0,5 / 1 g.
- Maße Plattform: 226 x 187 mm
- Maße Gerät (B×T×H): 250 x 281 x 110 mm
- Anzeige: 6-stellige LCD-Anzeige; 110 × 35 mm.
- Statusanzeigen: STABIL, NULL, TARA, g, kg, schwache Batterie, HI / OK / LO, PCS.
- Tastatur: mechanische Softtouch-Tastatur mit Tasten für ZERO/UNIT, TARA/HOLD, MODUS, FUNKTION.
- Batterielaufzeit: bis zu 600 Stunden2 (Alkaline); bis zu 300 Stunden 2 (Mn),
jeweils bei ausgeschalteter Hinterleuchtung
Die SW-II Kontroll- und Handelswaagen sorgen mit ihrer kompakten Bauweise und hohem Bedienkomfort für maximale Nutzerfreundlichkeit auch in beengten Arbeitsumgebungen. Der langlebige Batteriebetrieb macht sie zusätzlich ultra portabel und vielseitig einsetzbar.
Außerdem:
- Extra große LCD-Anzeige
- Rückanzeige serienmäßig – damit zum Betrieb in offenen Verkaufsräumen zugelassen.
- Bediener- und Kunden-Anzeige mit Hinterleuchtung (abschaltbar).
- Edelstahl-Plattform serienmäßig.
- kg/g-Umschaltung.
- Mechanische Softtouch-Tastatur.
- Bis zu 600 Stunden Betriebszeit mit optionalem Akku.
- Zusätzlich bis zu 300 Stunden Betriebszeit mit Batterien (3 × D).
- Mittelwertfunktion für z.B. Tierwägung.
- Haltefunktion.
- Zählfunktion.
- Grenzwertfunktion (HI, OK, LO).
- Serienmäßig Zweibereich.
- Lieferung inkl. Netzteil.