CAS PB-30 Mobile Multifunktionswaage - ohne Eichung
Eine Waage – unzählige Möglichkeiten!
Ohne Eichung
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.
- Höchstlast: 15 / 30 kg.
- Teilung: 5 / 10 g.
- Maße Plattform: 355 x 443 mm
- Maße Gerät (B×T×H): 355 x 611 x 65 mm
Die PB findet überall dort ein Zuhause, wo Wert auf Mobiliät gelegt wird. So überzeugt
die PB als Kleintierwaage, als Erntewaage oder auch als portable Paket- und
Kistenwaage. Der optionale RS-232-Anschluss zur Drucker- oder PC-Anbindung prädestiniert die PB für eine Nutzung in der Qualitätssicherung.
Außerdem:
- Sehr robuste Bauweise.
- Ausgezeichnetes Produktdesign.
- Integrierter Tragegriff.
- Nur 6,2 kg Eigengewicht.
- Energiesparfunktion.
- Batterie, Akku- oder Netzbetrie.
- Lieferung inkl. Netzteil.
- Bis zu 300 Stunden Batteriebetrieb.
- Bis 60 Stunden Akkubetrieb.
- Ein-/auschaltbare Hinterleuchtung.
- Große, abnehmbare LCD-Anzeige.
- Haltefunktion.
- PC- und Drucker-Anschluss.
- Serienmäßig Zweibereich.