| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M08381 Herst.-Nr.: BW-150 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| CAS Stativwaage BW-150- IP65 - ohne Eichung Wiegestark und wassergeschützt! Ohne Eichung Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen. Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird. - Höchstlast:150 kg. - Teilung:50 g. - Schutzklassee: IP 65. - Stativlänge: 570 mm - Maße Plattform: 410 x 520 mm - Maße Gerät (B×T×H):425 x675 x755 mm Außerdem: - Anzeige und Plattform wassergeschützt und staubdicht nach Schutzart IP65. - Gut ablesbare LCD Anzeige mit großen Ziffern. - Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. - Anzeige 360° drehbar und 90° in der Neigung verstellbar. - Zählfunktion. - Haltefunktion (Tierwägen). - Grenzwertfunktion - Prozentwägen. - Bis zu 70 Stunden Betriebszeit mit optionalem Akku-Set. - Bis zu 250 Stunden Betriebszeit. - Inkl. Netz-/Ladegerät optional. - Wandhalterung für Anzeiger |
| | |
| | | |
| |