Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler Toledo perfectION comb CL Lemo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler Toledo perfectION comb CL Lemo
Mettler Toledo perfectION comb CL Lemo
Artikel-Nr.:
     7303-M09376
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISE-Elektrode
Ionenselektive Einstabmesskette
Ionenselektive Elektrode
ionenselektive elektrode

Mettler Toledo perfectION comb CL Lemo
perfectIONTM - ISE leicht gemacht

- Messbereich: 5*10-5 – 1 mol/L; 1,8 – 35500 mg/L

- Temperaturbereich: 0 °C – 80 °C.

- Optimaler pH-Bereich: 2 – 12.

- Stecker: Lemo

- Diaphragma: Click & Clear.

- Schaftmaterial: Epoxid.

- Sensortyp: Kombinierte Elektrode.

- Schaftlänge: 120 mm.

- Schaftdurchmesser: 12 mm.

- Kabel: 1,2 m.

- Parameter: ISE.

- Referenzelektrolyt: Ionenelektrolyt B.

- Membrantyp: Feststoff.

- Intelligent Sensor Management (ISM®): Nein.

- Temperatursensor: Nein.

- Signaltyp: Analog.

- Ionen: Chlorid.

- Best.-Nr. Referenzelektrolyt: 51344751

- ISA-Lösung: 51344760

- Anschluss am Sensor: Fest angebrachtes 1,2-m-Kabel

- Anschluss zum Volumenzähler: Flexibel (abnehmbares Kabel).

- Inklusive Kabel: Nein.

- Ionentyp: Anion

Kombinierte ionenselektive Elektrode

ISE-Messungen waren noch nie so einfach

Kombinierte ionenselektive Elektrode, 5 * 10-5...1 mol/l (1,8...35'500 mg/l), Festkörpermembran, 1,2 m Kabel, Lemo-Anschluss

Komplettlösungen

Ion Electrolyte B: 51344751, ISA-Lösung: 51344760

Der passende Sensor für jede Anwendung

METTLER TOLEDO bietet pH- und andere Sensoren für die verschiedensten Anwendungen. Hier finden Sie den für Ihre Anwendung passenden Sensor: https://www.electrodes.net/de/sensor-product-guide/ph-electrodes

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 921,52*
€ 1.070,80*
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.044,98*
€ 1.115,14*
Frei Haus
ab € 1.273,72*
€ 1.338,75*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,80*
€ 1.274,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,90*
€ 1.247,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.037,43*
€ 1.234,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,04*
€ 1.194,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,50*
€ 1.153,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 929,11*
€ 1.105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,52*
€ 1.096,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 921,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.