Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler Toledo perfectION comb PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler Toledo perfectION comb PB
Mettler Toledo perfectION comb PB
Artikel-Nr.:
     7303-M09451
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISE-Elektrode
Ionenselektive Einstabmesskette
Ionenselektive Elektrode
ionenselektive elektrode

Mettler Toledo perfectION comb PB
perfectIONTM - ISE leicht gemacht

- Messbereich: 1*10-6 – 0,1 mol/l

- Temperaturbereich: 0 °C – 80 °C.

- Optimaler pH-Bereich: 4 – 7.

- Stecker: BNC

- Diaphragma: Click & Clear.

- Schaftmaterial: Epoxid.

- Sensortyp: Kombinierte Elektrode.

- Schaftlänge: 120 mm.

- Schaftdurchmesser: 12 mm.

- Kabel: 1,2 m.

- Parameter: ISE.

- Referenzelektrolyt: Ionenelektrolyt B.

- Membrantyp: Feststoff

- Intelligent Sensor Management (ISM®): Nein.

- Temperatursensor: Nein.

- Signaltyp: Analog.

- Ionen: Blei

- Best.-Nr. Referenzelektrolyt: 51344751

- ISA-Lösung: 5 mol/l NaClO4

- Anschluss am Sensor: Fest angebrachtes 1,2-m-Kabel

- Anschluss zum Volumenzähler: Flexibel (abnehmbares Kabel).

- Inklusive Kabel: Nein.

- Ionentyp: Cation

Kombinierte ionenselektive Elektrode

ISE-Messungen waren noch nie so einfach

Kombinierte ionenselektive Elektrode, 10-6...0,1 mol/l (0,2...20'700 mg/l), Festkörpermembran, 1,2 m Kabel, BNC-Anschluss

Komplettlösungen

Ion Electrolyte B: 51344751, ISA-Lösung: 5 mol/l NaClO4

Der passende Sensor für jede Anwendung

METTLER TOLEDO bietet pH- und andere Sensoren für die verschiedensten Anwendungen. Hier finden Sie den für Ihre Anwendung passenden Sensor: https://www.electrodes.net/de/sensor-product-guide/ph-electrodes

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.094,78*
€ 1.178,07*
Frei Haus
ab € 1.044,16*
€ 1.241,71*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.112,72*
€ 1.285,89*
Frei Haus
ab € 1.331,63*
€ 1.423,96*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,89*
€ 1.530,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,03*
€ 1.511,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.257,34*
€ 1.496,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,10*
€ 1.442,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,32*
€ 1.390,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.119,64*
€ 1.332,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,72*
€ 1.324,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.112,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.