Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Heizplatten-Rührer e-G52HSRDA 230V EU -K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G52HSRDA 230V EU -K1
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G52HSRDA 230V EU -K1
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G52HSRDA 230V EU -K1
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G52HSRDA 230V EU -K1
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G52HSRDA 230V EU -K1
Artikel-Nr.:
     7303-M09578
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     30981784
EAN/GTIN:
     k.A.

Ohaus Heizplatten.Rührer e-G52HSRDA 230V EU -K1
Von Experten entwickelte Heizrührer mit erstklassiger Sicherheit und vielseitigen Funktionen für den täglichen Einsatz.

Drehzahlbereich:50 rpm – 1'800 rpm

Funktion:Erhitzen und Rühren

Kapazität:20 L

Stabile Drehzahl:+/-2 %.

Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 550 °C.

Temperaturstabilität: +/- 1 % Heizplatte, unter 100 °C +/- 1 °C und +/- 0,5 % Sensor, unter 100 °C +/- 0,5 °C

Kontrolle:Digital.

Anzeige:Kontrastreiche, brillante HCD-Anzeige.

Material der Deckplatte: Keramik.

Abmessungen der Deckplatte:13,5 cm (5.3 in).

Kit-1 („K1”) enthält den Temperaturfühler 30500590 sowie das Stativhalter-Kit 30973298.

Die Guardian™ 5000 Heizrührer der nächsten Generation sind auf Sicherheit und Vielseitigkeit in Forschungs-, Bildungs- und Industrieumgebungen ausgelegt. Sie ermöglichen ein leistungsstarkes Heizen und Mischen mit Premium-Hardware und -Software, um verschiedene Benutzer sicher und zuverlässig zu unterstützen. Heizmodelle erreichen bis zu 550 °C und verfügen über 3 Temperaturregelungsmodi für schnelles oder präzises Heizen ohne Überschwingen. Wählen Sie aus 5 Modellen mit 3 Plattengrößen.

Einzigartige Ausstattung:

• Unsere charakteristischen SafetyHeat™- und SmartHeat™-Funktionen in Kombination mit dem neuen Trockenlaufschutzsystem und dem Zeitlaufmodus sowie dem optionalen Spritzschutz sorgen für höchste Sicherheit.

• Das überarbeitete SmartRate™-System unterstützt das Erwärmen und Rühren von schnell und intensiv bis hin zu sanft und präzise, mit einer Reihe von Zubehör für ein breiteres Anwendungsspektrum.

• Eine intuitive Benutzerschnittstelle mit einem grossen, hellen LCD-Bildschirm mit weissen Zeichen und Knopftaste(n) ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung. Zusätzlich ist eine RS232-Schnittstelle für die Fernsteuerung oder Datenprotokollierung vorhanden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,74*
€ 794,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,68*
€ 770,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 641,21*
€ 763,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,98*
€ 734,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,70*
€ 701,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 565,12*
€ 672,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,60*
€ 643,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.