Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 334-056 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Aluminiumkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 334-056 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Aluminiumkoffer
Kern 334-056 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Aluminiumkoffer
Kern 334-056 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Aluminiumkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M11024
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     334-056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 334-056 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 1g- 500g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht>


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium &Neusilber.
Material Koffer:Aluminium


Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 399,55*
€ 465,15*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 360,59*
€ 465,18*
Frei Haus
ab € 407,67*
€ 472,47*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 707,84*
€ 786,26*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,18*
€ 553,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,69*
€ 536,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,19*
€ 530,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,59*
€ 429,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.