Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFC 100K-3L Plattformwaage - 150 kg / 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EFC 100K-3L Plattformwaage - 150 kg / 10g
Kern EFC 100K-3L Plattformwaage - 150 kg / 10g
Kern EFC 100K-3L Plattformwaage - 150 kg / 10g
Kern EFC 100K-3L Plattformwaage - 150 kg / 10g
Kern EFC 100K-3L Plattformwaage - 150 kg / 10g
Kern EFC 100K-3L Plattformwaage - 150 kg / 10g
Artikel-Nr.:
     7303-M11037
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFC 100K-3L
EAN/GTIN:
     4045761252639
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu

Kern EFC 100K-3L Plattformwaage

Plattformwaage mit integriertem Akku, einer leuchtstarken LED-Anzeige und einem Stativ für optimale Bedienbarkeit

- Wägebereich:150 kg.

- Ablesbarkeit:10 g.

- Reproduzierbarkeit:2 |5 g.

- Wägefläche:60 x 50cm.

- Stativhöhe: 60 cm.

-Linearität:20 g.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernEFC Serie.

Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert.
Auswertegerät: Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 52 mm, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.).
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten.
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig.
 

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 334,17*
€ 378,03*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 299,65*
€ 378,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,94*
€ 384,90*
Frei Haus
ab € 335,35*
€ 389,26*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 348,73*
€ 393,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,05*
€ 449,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,82*
€ 402,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 309,34*
€ 368,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.