Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFC 300K-2 Plattformwaage - 300 kg / 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EFC 300K-2 Plattformwaage - 300 kg / 20g
Kern EFC 300K-2 Plattformwaage - 300 kg / 20g
Kern EFC 300K-2 Plattformwaage - 300 kg / 20g
Kern EFC 300K-2 Plattformwaage - 300 kg / 20g
Kern EFC 300K-2 Plattformwaage - 300 kg / 20g
Kern EFC 300K-2 Plattformwaage - 300 kg / 20g
Artikel-Nr.:
     7303-M11038
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFC 300K-2
EAN/GTIN:
     4045761252677
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu

Kern EFC 300K-2 Plattformwaage

Plattformwaage mit integriertem Akku, einer leuchtstarken LED-Anzeige und einem Stativ für optimale Bedienbarkeit

- Wägebereich:300 kg.

- Ablesbarkeit:20 g.

- Reproduzierbarkeit:50 |100 g.

- Wägefläche:60 x 50cm.

- Stativhöhe: 60 cm.

-Linearität:40 g.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernEFC Serie.

Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert.
Auswertegerät: Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 52 mm, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.).
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten.
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig.
 

Weitere Suchbegriffe: Stativ für Plattformwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage, Einzelgewicht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 315,16*
€ 360,92*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 289,46*
€ 360,94*
Frei Haus
ab € 303,59*
€ 361,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,14*
€ 379,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,66*
€ 397,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,96*
€ 411,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,46*
€ 344,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.