Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Schüttler Hochleistung SHHD2325AL 25 U/min - 500 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Schüttler Hochleistung SHHD2325AL 25 U/min - 500 U/min
Ohaus Schüttler Hochleistung SHHD2325AL 25 U/min - 500 U/min
Artikel-Nr.:
     7303-M11209
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät

Ohaus Schüttler Hochleistung SHHD2325AL 25 U/min - 500 U/min

Acht Modelle mit der richtigen Kapazität für Ihre Anwendung.

Geschwindigkeit:25 U/min - 500 U/min.

Bewegung:Orbital, 25 mm.

Timer:1 bis 120 Minuten

Steuerung: Analog.

Abmessungen (H × L × B):610 × 678 × 149 mm

Integrierte Schale (L × B): 457 × 610 mm

Mit Lastkapazitäten von 16 bis 68 kg und über 70 Zubehöroptionen können OHAUS-Hochleistungsschüttler in den verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. Die analogen oder wahlweise digitalen Modelle verfügen über Mikroprozessor zur variablen Drehzahlregelung und permanentem Schütteln, während sie zur eingestellten Drehzahl hochfahren. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert und startet neu, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Eingebaute Schale und rutschfeste Gummimatte sind bei allen Modellen enthalten.

Standardmerkmale:

Patentiertes Accu-Drive Schüttelsystem garantiert Genauigkeit und Geschwindigkeitssteuerung
Das exklusive Accu-Drive Schüttelsystem der digitalen Modelle nutzt Sensoren mit zwei Geschwindigkeiten, um die Schüttelgeschwindigkeit permanent zu überwachen und aufrechtzuerhalten – für eine überlegene Geschwindigkeitskontrolle, Genauigkeit und Haltbarkeit.

Touchpad-Bedienung mit unabhängigen LED-Displays für Geschwindigkeit/Zeit bei Digitalmodellen
Bedienung über Touchpad; durch separate LED-Anzeigen für Drehzahl/Zeit kann der Bediener alle Einstellungen auf einen Blick sehen. Der Timer zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät bei entsprechender Programmierung aus, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Sicherheitsfunktionen inklusive Soft Start und Lastsensor
Die Einheit erhöht die Drehzahl langsam bis zum gewünschten Sollwert, um ein Verspritzen zu vermeiden. Der Lastsensor erkennt Unausgewogenheiten
und reduziert die Drehzahl zum Schutz der Proben automatisch auf eine
sichere Geschwindigkeit.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 2.293,91*
€ 2.675,54*
Frei Haus
ab € 2.151,42*
€ 2.804,35*
Frei Haus
ab € 3.088,13*
€ 3.248,70*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.675,54*
€ 3.183,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.642,14*
€ 3.144,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.615,72*
€ 3.112,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.504,16*
€ 2.979,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.345,35*
€ 2.790,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.294,37*
€ 2.730,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.293,91*
€ 2.729,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.293,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.